EAGLE 1602 ถังเก็บน้ำหก 30g
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Salvage กลอง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | โฟม |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 19 " |
ความจุโหลด | 396 ปอนด์ |
วัสดุ | HDPE |
ภายนอก Dia. | 21.125 " |
ความสูงโดยรวม | 28.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
UN Rating แข็ง | 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S |
UPC | 048441603206 |
ปริมาณ | 30 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 30 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1665 | แหวนสายฟ้า | 27.125 " | 440 ปอนด์ | 31 " | 38.875 " | 65 แกลลอน. | ฿13,861 | ||
1695 | แหวนสายฟ้า | 27.5 " | 748 ปอนด์ | 31 " | 44.375 " | 95 แกลลอน. | ฿13,402 | ||
1654 | แหวน Leverlock | 19 " | 165 ปอนด์ | 20.875 " | 20.375 " | 20 แกลลอน. | ฿3,542 | ||
1650 | สกรู | 19.375 " | 125 ปอนด์ | 20.375 " | 20.75 " | 20 แกลลอน. | ฿3,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.