EAGLE 1634 ถาดบรรจุการรั่วไหลของถังบรรจุ 4 ถัง 10k Lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง / สีดำ |
ความสูง | 6.5 " |
ความยาว | 52.5 " |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 4 |
ความจุการรั่วไหล | 60 แกลลอน. |
UPC | 048441603152 |
ความกว้าง | 51.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 60 แกลลอน
A.
ก. สามารถจุน้ำหกได้ 60 แกลลอน ลูกค้าที่ค้นหาพาเลทบรรจุถังหกที่มีความจุการหกสูงกว่าสามารถเลือกได้ พาเลทบรรจุสารหกรั่วไหล Eagle 1640 จุน้ำได้ 132 แกลลอน
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ กำลังการผลิต วัสดุ ความเข้ากันได้ของสารเคมี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การป้องกันการรั่วไหล ความสามารถในการเข้าถึง ความคล่องตัว คุณสมบัติเพิ่มเติม และความทนทาน
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุการรั่วไหล | ความจุ | สี | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620B | 66 แกลลอน. | - | Black | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿23,928 | ||
1620 บาท | 66 แกลลอน. | - | Black | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿22,821 | ||
1620ND | 66 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 26.25 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 51 " | ฿20,935 | ||
1640 | 132 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿41,731 | ||
1640B | 132 แกลลอน. | - | Black | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿37,406 | ||
1640 บาท | 132 แกลลอน. | - | Black | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿36,634 | ||
1640ND | 132 แกลลอน. | - | สีเหลือง / สีดำ | - | 51 " | 13.75 " | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว | 52.5 " | ฿35,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.