EAGLE 1915 ชั้นวางของ 1 นิ้ว สูง 40 นิ้ว กว้าง 14-3/4 นิ้ว D
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
ความลึก | 14.75 " |
ความสูง | 1" |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
หมวดหมู่ย่อย | ชั้นวางและวงเวียน |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.35 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ความสูง | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 28.25 " | - | 28.25 " | - | 1.25 " | เหล็กชุบสังกะสี | - | - | ฿4,346 | ||
1919 | 20 " | - | 15 " | - | 1" | เหล็กชุบสังกะสี | - | - | ฿1,893 | ||
ศอฉ.-1918 | 28 " | สีน้ำเงิน | 28 " | - | 1" | - | - | - | ฿9,896 | ||
ศอฉ.-1901 | 13.75 " | ขาว | 14.75 " | - | 1" | เอทิลีน | 0.25 แกลลอน. | - | ฿2,467 | ||
ศอฉ.-1900 | 13.75 " | สีเหลือง | 14.75 " | - | 1" | เอทิลีน | 0.25 แกลลอน. | - | ฿2,195 | ||
ศอฉ.-1912 | 39 " | สีเหลือง | 14.75 " | - | 1" | เอทิลีน | 1 แกลลอน. | - | ฿5,498 | ||
ศอฉ.-1913 | 39 " | สีเหลือง | 14.75 " | - | 1" | เอทิลีน | 1 แกลลอน. | - | ฿5,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.