Eagle แคร-1912 | ชั้นวางตู้กรด 39 นิ้ว โพลีเอทิลีน หน้ากว้าง | 3npl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EAGLE CRA-1912 ชั้นวางของตู้กรดโพลีเอทิลีนหน้ากว้าง 39 นิ้ว | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 ตู้เก็บกรด ชั้นวางของ กว้าง 39 นิ้ว Polyethylene

In Stock
รายการ: AD2EFC รุ่น: CRA-1912อ้างอิงข้าม: 3NPL1
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
฿5,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหิ้ง
สีสีเหลือง
ความลึก14.75 "
ความสูง1"
วัสดุเอทิลีน
ความจุการรั่วไหล1 แกลลอน.
หมวดหมู่ย่อยชั้นวางและวงเวียน
ความกว้าง39 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)102.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ชั้นวางตู้เก็บกรด Eagle CRA-1912 เหมาะสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อนอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เพื่อจัดระเบียบและแยกกรดและสารเคมีอันตรายอื่นๆ ลดความเสี่ยงของการรั่วไหล การปนเปื้อน และอุบัติเหตุ ชั้นวางนี้พอดีกับ Eagle ตู้เซฟที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 4HPT7 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชั้นวางตู้กรด Eagle CRA-1912 นี้มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อให้ความทนทานและทนต่อวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • ชั้นวางนี้มีสีเหลืองเพื่อให้มองเห็นและระบุตัวตนได้ง่าย
  • ชั้นวางนี้มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว ช่วยให้จัดเก็บสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองภายในตู้ได้อย่างเป็นระเบียบ
  • จุน้ำได้ 1 แกลลอน เพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลหรือรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ชั้นวางตู้ Eagle acid นี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากถึง 350 ปอนด์ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บที่ต้องการ
  • ชั้นวางออกแบบให้ใช้กับตู้หรือล็อคเกอร์ขนาดความจุ 13 แกลลอน 30 แกลลอน และ 45 แกลลอน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกชั้นวางตู้กรด Eagle นี้คืออะไร

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของสารเคมี ขนาด ความสามารถในการรับน้ำหนัก การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้ของตู้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะตรงกับความต้องการด้านการจัดเก็บและความปลอดภัยเฉพาะของคุณ

ถาม ฉันควรคำนึงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ชั้นวางตู้เก็บกรด Eagle CRA-1912

A.

  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ทางเคมีกับวัสดุชั้นวางเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์
  • ติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างชัดเจนเพื่อการระบุอย่างปลอดภัย
  • กระจายน้ำหนักเท่าๆ กันเพื่อหลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัดและความไม่มั่นคง
  • เตรียมวัสดุควบคุมการหกรั่วไหลเพื่อการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี
  • ตรวจสอบชั้นวางอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย
  • ติดตั้งชั้นวางภายในตู้ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  • ใช้ชั้นวางตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการบรรทุกมากเกินไป
  • สวม PPE ที่เหมาะสมเมื่อจัดการสารเคมีหรือทำงานกับชั้นวาง
  • มีแผนฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  • จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ใช้ชั้นวาง

ถาม ฉันจะดูแลรักษาชั้นวางตู้กรด Eagle ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบชั้นวางเป็นระยะๆ เพื่อดูร่องรอยการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการสะสมสารเคมีตกค้าง
  • ทำความสะอาดชั้นวางตามต้องการด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ และผ้าที่ไม่ขัดถู หลีกเลี่ยงสารเคมีที่รุนแรง
  • ทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายและการปนเปื้อน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดฉลากภาชนะบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อให้ระบุได้ง่าย
  • กระจายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเท่าๆ กันบนชั้นวางเพื่อรักษาความมั่นคง
  • เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือทั้งชั้นวางเมื่อความสมบูรณ์ลดลง
  • เก็บชั้นวางให้ห่างจากแสง UV และสภาวะที่รุนแรงเพื่อป้องกันการย่อยสลาย
  • ใช้ชั้นวางตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น โดยจัดเก็บสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • ตรวจสอบการติดตั้งที่ปลอดภัยภายในตู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกสำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงวัสดุความจุการรั่วไหลน้ำหนักราคา
EAGLE 1915 ชั้นวางของ 1 นิ้ว H 40 นิ้วกว้าง 14-3 / 4 นิ้ว D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"เหล็กชุบสังกะสี--฿70,590
EAGLE 1911 ชั้นวางของเหล็กกัลวาไนซ์กว้าง 28-1 / 4 นิ้ว | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "เหล็กชุบสังกะสี--฿4,346
EAGLE 1919 ชั้นวางของ 1 นิ้ว H 20 นิ้วกว้าง 15 นิ้ว D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"เหล็กชุบสังกะสี--฿1,893
EAGLE CRA-1918 ชั้นวางของ เคลือบอิพ็อกซี โลหะ | AC9VKR 3KN46 ศอฉ.-191828 "สีน้ำเงิน28 "-1"---฿9,896
EAGLE CRA-1901 ชั้นวางของตู้กรด 14-3 / 4 นิ้วความลึก | AD2EEP 3NPJ5 ศอฉ.-190113.75 "ขาว14.75 "-1"เอทิลีน0.25 แกลลอน.-฿2,467
EAGLE CRA-1900 ชั้นวางของตู้กรด 13-3 / 4 นิ้ว | AD2EEQ 3NPJ7 ศอฉ.-190013.75 "สีเหลือง14.75 "-1"เอทิลีน0.25 แกลลอน.-฿2,195
EAGLE CRA-1913 ชั้นวางของตู้กรดโพลีเอทิลีนหน้ากว้าง 39 นิ้ว | AD2EFD 3NPL2 ศอฉ.-191339 "สีเหลือง14.75 "-1"เอทิลีน1 แกลลอน.-฿5,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAGLE CRA-1912 ตู้เก็บกรด ชั้นวางของ กว้าง 39 นิ้ว Polyethylene
฿5,498 / หน่วย