EAGLE 1925 BEIGE ตู้เก็บของเหลวไวไฟ, ประตูปิดด้วยมือ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางเพิ่มเติม | 3KN 38 |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 18 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 29.75 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 19 5 / 6 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
ความสูง | 35 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความจุบ่อ | 5.2 แกลลอน. |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ความจุบ่อ | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 44 " | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 1 | - | - | 43 " | ฿3,008 | ||
6010 | 65 " | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | 6.8 แกลลอน. | - | 31.25 " | ฿848 | ||
1932 | 44 " | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 1 | 5 แกลลอน. | - | 43 " | ฿37,218 | ||
1947 | 65 " | 45 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | 5 แกลลอน. | - | 43 " | ฿46,100 | ||
1962 | 65 " | 60 แกลลอน. | สีเหลือง | 2 | 2 | 6.8 แกลลอน. | - | 31.25 " | ฿55,514 | ||
3010 สีแดง | 44 " | 30 แกลลอน. | สีแดง | 2 | 1 | 5 แกลลอน. | - | 43 " | ฿69,272 | ||
4510 เบจ | 65 " | 45 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 2 | 2 | 5 แกลลอน. | - | 43 " | ฿84,872 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.