EAGLE 9010XLEGS ตู้เซฟตี้ไวไฟ, 90 Gal., 43 Inch x 34 Inch x 69 Inch Size, Yellow, Self-Closing

รายการ: CE7TAW รุ่น: 9010XLEGSอ้างอิงข้าม: 55EC23
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿165,906 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เซฟ
ประเภทปิดบัญชีปิดตัวเอง
ประเภทคอนเทนเนอร์ภาชนะขนาดเล็ก
ความกว้างในการเปิดประตู40 3 / 4 "
ประเภทประตูที่ใส่บานพับ
ความลึกภายนอก34 "
ความสูงภายนอก69 "
ความกว้างภายนอก43 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ประเภทการจัดการที่จับดึงปิดภาคเรียน
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ประเภทล็อคคีย์
วัสดุเหล็ก
จำนวนประตู2
จำนวนชั้นวาง2
ความจุ90 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 202.5
ความสูงของเรือ (ซม.)190.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)114.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนประตูประเภทปิดบัญชีสีจำนวนชั้นวางความจุความจุบ่อประเภทคอนเทนเนอร์ความสูงในการเปิดประตูราคา
EAGLE 1900X ตู้เซฟไวไฟ 2 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 18 นิ้ว เหลือง ปิดอัตโนมัติ | CE7RMV 55EA59 1900X1ปิดตัวเองสีเหลือง12 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿57,474
EAGLE 1901X ตู้เซฟไวไฟ 2 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 18 นิ้ว เหลือง Manual Close | CE7RMW 55EA60 1901X1ด้วยมือ-12 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿50,949
EAGLE 1903X ตู้เซฟกันไฟ ปิดเอง ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 22 นิ้ว เหลือง | CE7RMX 55EA61 1903X1ปิดตัวเองสีเหลือง14 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿49,499
EAGLE 1904X ตู้เซฟไวไฟ 4 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 22 นิ้ว เหลือง Manual Close | CE7RMY55EA62 1904X1ด้วยมือสีเหลือง14 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿40,899
EAGLE 1905X ตู้เซฟไวไฟ 16 แกลลอน ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 44 นิ้ว เหลือง ปิดอัตโนมัติ | CE7RMZ 55EA74 1905X1ปิดตัวเองสีเหลือง116 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿66,823
EAGLE 1906X ตู้เซฟไวไฟ Manual Close ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 44 นิ้ว | CE7RNA 55EA76 1906X1ด้วยมือสีเหลือง116 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿58,733
EAGLE 1923X ตู้เซฟไวไฟ 24 แกลลอน ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 65 นิ้ว เหลือง แบบ Manual | CE7RNB 55EA85 1923X1ด้วยมือสีเหลือง324 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿67,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAGLE 9010XLEGS ตู้เซฟตี้ไวไฟ, 90 Gal., 43 Inch x 34 Inch x 69 Inch Size, Yellow, Self-Closing
฿165,906 / หน่วย