EAGLE 947BIO ถังขยะโพลีอันตรายทางชีวภาพ ขนาด 55.9 ซม. x 45.8 ซม. สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอน Biohazard บนถังขยะ |
ความจุ | 14 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความสูง | 21 " |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 21 " |
UPC | 048441222636 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 3923900016 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ทำความสะอาดกระป๋องเป็นประจำด้วยผงซักฟอกอ่อนและน้ำ หลีกเลี่ยงสารเคมีที่รุนแรงเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) การทำความสะอาดเป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมในการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
A. มีฐานบานออกเพื่อเพิ่มความมั่นคง เพิ่มความปลอดภัยโดยรวม และป้องกันการพลิกคว่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำจัดวัสดุที่อาจเป็นอันตราย
A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระป๋องไว้ในตำแหน่งที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการกำจัดขยะ พิจารณาบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอันตรายทางชีวภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระป๋องมีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.