EAGLE PI-7710 ตู้เก็บของนิรภัย, สองประตูปิดตัวเอง, 30 gal Cap
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้สเปรย์ |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความลึก | 12 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ตู้สเปรย์ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 147.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-77 | 30 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | - | 65 " | 5 | ฿115,844 | ||
YPI-77 | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | ด้วยมือ | - | 65 " | 5 | ฿115,844 | ||
YPI-7710 | 30 แกลลอน. | สีเหลือง | ปิดตัวเอง | - | 65 " | 5 | ฿139,818 | ||
1975RED | 24 แกลลอน. | สีแดง | ปิดตัวเอง | เคลือบเงาสูงปราศจากสารตะกั่ว | 44 " | 3 | ฿44,709 | ||
1976RED | 24 แกลลอน. | สีแดง | ด้วยมือ | เคลือบผง | 44 " | 3 | ฿40,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.