EAGLE PI47XBEI ตู้เซฟไวไฟ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ประเภทปิดบัญชี | ด้วยมือ |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ประเภทประตู | ที่ใส่บานพับ |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 65 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
รูปแบบ | Standard |
ประเภทการจัดการ | ที่จับดึงปิดภาคเรียน |
ประเภทล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | ความจุ | ประเภทปิดบัญชี | ความสูง | วัสดุ | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-4510 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 60 แกลลอน. | - | 65 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿136,558 | ||
PI-6010 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 96 แกลลอน. | - | 65 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿169,546 | ||
YPI-47LEGS | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 60 แกลลอน. | - | 69 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿127,863 | RFQ
| |
YPI-3010 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 40 แกลลอน. | - | 44 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 3 | ฿109,323 | ||
YPI-4510 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 60 แกลลอน. | - | 65 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿136,557 | ||
PI-62 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 96 แกลลอน. | - | 65 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿147,682 | ||
YPI-47 | ตู้เก็บสีและหมึก | - | 60 แกลลอน. | - | 65 " | เหล็กชุบสังกะสี | 2 | 5 | ฿117,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.