ELOBAU J2A6AAA00B จอยสติ๊กขนาดกะทัดรัดพร้อมปุ่มกด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จอยสติ๊ก |
ความยาวของสาย | 0.3 เมตร |
กรณีที่วัสดุ | โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | มินิ ฟิต จูเนียร์ |
ประเภทการยึด | เมาจากด้านบน |
การติดตั้ง | จากด้านล่าง |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด โหลดคันโยกด้วยความยาวคันโยกที่กำหนด | 70 มม./ 250 นิวตัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5.5V ซี |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 4.5V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
มุมการทำงาน | -20 องศา ถึง +20 องศา |
สัญญาณเอาท์พุท | อนาล็อก |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
สัญญาณเอาต์พุตสูงสุด | 4.5V ซี |
สัญญาณเอาต์พุตขั้นต่ำ | 0.5V ซี |
เทคโนโลยี | สวัสดี |
ประเภทของการดำเนินการ | multiaxial |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | การติดตั้ง | เทคโนโลยี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00C | มินิฟิต จูเนียร์ | จากด้านล่าง | ห้องโถง | ฿33,892 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.