EARNEST 823913G T Head Bolt Steel 3/4-10 x 3 - แพ็ค25
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักเกลียวหัว T |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความสูงของศีรษะ | . 649 |
ความกว้างหัว | . 800 |
ความยาวใต้ศีรษะ | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
ความแข็ง Rockwell | C25-C34 |
ขนาด | 3 / 4-10x3 |
ขนาดสล็อต | 3/4 นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาวของเกลียว | 1.75 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 4-10 |
ประเภทด้าย | UNC |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงปานกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
รหัส HS | 7318152065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823905G | . 331 | . 405 | 1.25 " | 3/8-16x1-1/4 | 1.25 " | 3 / 8-16 | ฿6,798 | |
823906G | . 458 | . 530 | 1.75 " | 1/2-13x1-3/4 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿6,479 | |
823907G | . 458 | . 530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿7,163 | |
823908G | . 458 | . 530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿7,381 | |
823909G | . 458 | . 530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ฿4,712 | |
823912G | . 649 | . 800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ฿15,271 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.