Earnest U08300.031.0125 | โบลท์แคร่ 5/16-18 X 1 1/4l - Pk100 | 21a888 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EARNEST U08300.031.0125 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYN 21A888

EARNEST U08300.031.0125 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 5/16-18, ความยาว 1-1/4 นิ้ว, 100Pk

In Stock
รายการ: AB6DYN แบบ: U08300.031.0125อ้างอิงข้าม: 21A888 / 164W34
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
฿1,272 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน21 / 64 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
หัวหน้า Dia.0.719 "
ความสูงของศีรษะ0.176 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.25 "
วัสดุแม็กเหล็ก
ความสูงสแควร์0.187 "
ความกว้างสแควร์0.324 "
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.57
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EARNEST U08300.031.0125 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 5/16-18, ความยาว 1-1/4 นิ้ว, 100Pk
฿1,272 / แพ็ค