Eaton 101-1009 | มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.8 Cu In/รอบ 4 Bolt | 4ty83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 101-1009 มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.8 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PMV 4TY83

EATON 101-1009 มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.8 Cu In/rev 4 Bolt

In Stock
รายการ: AD9PMV รุ่น: 101-1009อ้างอิงข้าม: 4TY83
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
฿25,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิมอเตอร์
การกำจัด2.8 คิว ใน. /Rev.
เมาท์หน้าแปลน4 Bolt, 1.75 "Pilot
ความสูง3.31 "
ความยาว5.45 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมันฮิต F
แม็กซ์ RPM969
นาที. ความหนืดของน้ำมัน100 สส
เธรดพอร์ต7 / 8-14 UNF
ประเภทพอร์ตด้าน
คะแนนความดัน1800 PSI
เพลา Dia1"
ความยาวเพลา1.75 "
ประเภทเพลาคีย์
ความกว้าง3.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8412298015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำจัดความสูงความยาวแม็กซ์ RPMคะแนนความดันความกว้างราคา
EATON 101-1700 มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.2 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "฿27,627
EATON 101-1033 มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.8 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "฿27,783
EATON 101-1701 มอเตอร์ไฮดรอลิก 3.6 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "฿28,713
EATON 101-1034 มอเตอร์ไฮดรอลิก 4.5 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "฿28,423
EATON 101-1035 มอเตอร์ไฮดรอลิก 5.9 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "฿29,645
EATON 101-1702 มอเตอร์ไฮดรอลิก 7.3 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PML 4TY71 101-17027.3 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "฿30,263
EATON 101-1703 มอเตอร์ไฮดรอลิก 8.9 Cu In / rev 2 Bolt | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 คิว ใน. /Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "฿30,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 101-1009 มอเตอร์ไฮดรอลิก 2.8 Cu In/rev 4 Bolt
฿25,659 / หน่วย