EATON 103-1012 มอเตอร์ไฮดรอลิก 10.1 Cu In/rev 4 Bolt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิมอเตอร์ |
การกำจัด | 10.1 คิว ใน. /Rev. |
เมาท์หน้าแปลน | 4 Bolt, 1.75 "Pilot |
ความสูง | 4.24 " |
ความยาว | 5.94 " |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมัน | ฮิต F |
แม็กซ์ RPM | 353 |
นาที. ความหนืดของน้ำมัน | 70 สส |
เธรดพอร์ต | 7 / 8-14 UNF |
ประเภทพอร์ต | ด้าน |
คะแนนความดัน | 1900 PSI |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 1.75 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
ความกว้าง | 4.24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8412298015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำจัด | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ RPM | คะแนนความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-1036 | 10.1 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 5.17 " | ฿42,017 | |
103-1037 | 11.4 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 5.17 " | ฿43,239 | |
103-1038 | 13.7 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 5.17 " | ฿44,371 | |
103-1039 | 18.2 คิว ใน. /Rev. | 5.17 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 5.17 " | ฿47,068 | |
103-1013 | 11.4 คิว ใน. /Rev. | 4.24 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 4.24 " | ฿42,475 | |
103-1014 | 13.7 คิว ใน. /Rev. | 4.24 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 4.24 " | ฿44,851 | |
103-1015 | 18.2 คิว ใน. /Rev. | 4.24 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 4.24 " | ฿47,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.