Eaton 202702-8-8s | อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | 2f359 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 202702-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, แซ่ออร์บตัวผู้แซ่ 37 ตัวผู้เหล็กกล้าคาร์บอน

In Stock
รายการ: AB9TKD รุ่น: 202702-8-8Sอ้างไขว้: 2F359
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
฿311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์ตรง
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว1.48 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)3 / 4-16
ขนาด SAE ตัวผู้ (นิ้ว)3 / 4-16
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายSAE ชายกับชาย JIC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Eaton 202702-8-8S ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิกที่เข้ากันได้กับท่อในระบบไฮดรอลิกแรงดันปานกลางและสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิกนี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
  • อะแดปเตอร์ท่อนี้มีผิว Dura Kote เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • สามารถทำงานได้ที่ความดันสูงถึง 4000 PSI
  • อะแดปเตอร์ท่อนี้มาพร้อมกับเกลียวตัวโอริงตัวผู้ที่ปลายด้านหนึ่งและเกลียวตัวผู้ของ Joint Industry Council (JIC) ที่ปลายอีกด้านหนึ่งสำหรับเชื่อมต่อท่อที่มีปลายต่างกัน
  • มีซีลโอริง Buna-N สำหรับจัดการของเหลว (เช่น ไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเลียม) โดยไม่รั่วไหล

มาตรฐานและการรับรอง:

  • เอเอสเอ
  • SAE
  • SAE 070120
  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

Q. Dura Kote จบอย่างไร?

A. สารเคลือบภายนอกอะคริลิก 100% นี้ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Dew-Shield เพื่อป้องกันอะแดปเตอร์จากการหย่อนคล้อย ฟองอากาศ และการชะล้างของสารลดแรงตึงผิว

ถาม อุปกรณ์ JIC คืออะไร?

A. ฟิตติ้ง JIC ตามที่กำหนดโดยมาตรฐาน SAE J514 และ MIL-DTL-18866 เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งที่กลึงด้วยพื้นผิวที่นั่งแบบลุกเป็นไฟ 37 องศา

Q. จะกำหนดขนาดของข้อต่อไฮดรอลิกได้อย่างไร?

A.

  • กำหนดความยาวของข้อต่อไฮดรอลิกโดยวางบนโต๊ะแล้วยืดเทปวัดที่ด้านบนสุด
  • กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของข้อต่อโดยใช้คาลิปเปอร์ ID หรือ OD

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 202702-10-10S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJK 2F339 202702-10-10Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.7 "7 / 8-145500 PSISAE ชายกับชาย JIC฿433
EATON 202702-10-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJM 2F341 202702-10-8Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.5 "3 / 4-166000 PSISAE ชายกับชาย JIC฿401
EATON 202702-12-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJN 2F343 202702-12-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.97 "1-1/16-124000 PSISAE ชายกับชาย JIC฿636
EATON 202702-16-16S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJQ 2F345 202702-16-16Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.04 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วSAE ชายกับชาย JIC฿768
EATON 202702-4-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJT 2F347 202702-4-4Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.23 "7 / 16-207500 PSISAE ชายกับชาย JIC฿228
EATON 202702-4-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJU 2F349 202702-4-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.27 "9 / 16-187000 PSISAE ชายกับชาย JIC฿266
EATON 202702-6-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJW 2F351 202702-6-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.3 "9 / 16-187000 PSISAE ชายกับชาย JIC฿254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 202702-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, แซ่ออร์บตัวผู้แซ่ 37 ตัวผู้เหล็กกล้าคาร์บอน
฿311 / หน่วย