จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2071-5-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AH8RPR 38YP92

EATON 2071-5-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ 37

In Stock
รายการ: AH8RPR รุ่น: 2071-5-5Sข้ามอ้างอิง: 38YP92

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
วัสดุอะแดปเตอร์เหล็กกล้าคาร์บอน
เสร็จสิ้นไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี
ความยาว1"
ขนาด ORS ตัวผู้ (นิ้ว)1 / 2 "-20
ขนาด SAE ตัวผู้ (นิ้ว)1 / 2 "-20
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน5000
ประเภทด้ายJIC ชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างที่เหมาะสม: ข้อศอก 90 องศา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2071-6-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AB9TLL 2F423 2071-6-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.88 "9 / 16-184000 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC หมุน฿626
EATON 2071-8-8S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AB9TLM 2F425 2071-8-8Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.96 "3 / 4-164000 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC หมุน฿756
EATON 2071-4-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์0.66 "7 / 16-205500 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC หมุน฿581
EATON 2071-12-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AD9XUF 4VPY4 2071-12-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.38 "1-1/16-123000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วJIC ชายเป็นหญิง JIC฿1,299
EATON 2071-16-16S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.82 "1-5/16-122500 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC฿1,871
EATON 2071-10-10S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AH8RPT 38YP93 2071-10-10Sไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี1.5 "-3000JIC ชาย฿716
EATON 2071-20-20S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Sae 37 ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ | AH8RPU 38YP94 2071-20-20Sไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี2.2-2000JIC ชาย฿4,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2071-5-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, ตัวเมีย Sae 37 เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ 37
฿1,036 / หน่วย