Eaton 2240-6-8s | อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 3/8-18 X 3/4-16 | 4vrf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2240-6-8s อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2

EATON 2240-6-8s อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 3/8-18 x 3/4-16

In Stock
รายการ: AD9XYV รุ่น: 2240-6-8sข้ามอ้างอิง: 4VRF2
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
฿1,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)3 / 8-18
ประเภทอะแดปเตอร์กั้นตรง
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว2.36 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)3 / 4-16
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายชาย NPT กับชาย JIC
UPC639789286789

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2240-4-4s อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-4s2.03 "7 / 16-208500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,257
EATON 2240-4-6s อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-6s2.12 "9 / 16-187000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,195
EATON 2240-8-10s Hose Adapter Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3 2240-8-10s2.71 "7 / 8-145500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,929
EATON 2240-12-12s Adapter Mnpt เป็น Jic 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-12s2.92 "1-1/16-124000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿3,597
EATON 2240-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-16s3.11 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿3,348
EATON FF11994T1212S อะแดปเตอร์ท่อชาย Ors Bulkhead 1 3/16-12 | AD9XZY 4VRJ1 เอฟเอฟ11994T1212S2.72 "-6000 PSIชาย ORS฿1,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2240-6-8s อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 3/8-18 x 3/4-16
฿1,448 / หน่วย