EATON 4-45MH ชุดประกอบท่อไฮดรอลิก 1/4 Id x 45 นิ้ว 1/4 Npt
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบท่อไฮดรอลิค |
เข้ากันได้กับ | น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำ |
หน้าปก | เทอร์โม |
ขนาดเส้นประ | 4 |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 45 " |
ท่อนอก Dia. | 0.53 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 2750 |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 1.25 " |
NPT | 1 / 4 " |
การสนับสนุน | ผ้า |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -65 ถึง 200 F |
วัสดุ Tube | เทอร์โม |
ชนิดภาพเขียน | Meyer Snow Plough |
น้ำหนัก / ฟุต | 0.09 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การสนับสนุน | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36วว | ผ้า | 4 | 1 / 4 " | -65 ถึง 200 F | เทอร์โม | ไถหิมะตะวันตก | 36 " | 0.53 " | - | RFQ
| |
R2-12-24 ม | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 24 " | 1.08 " | ฿2,758 | ||
R2-12-36 ม | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 36 " | 1.08 " | ฿3,103 | ||
R2-12-48 ม | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 48 " | 1.08 " | ฿3,615 | ||
R2-12-60 ม | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 60 " | 1.08 " | ฿3,871 | ||
R2-12-72 ม | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 12 | 3 / 4 " | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 72 " | 1.08 " | ฿4,531 | ||
R2-16-24F | เหล็กกล้าคาร์บอนถัก | 16 | 1" | -40 ถึง 212 F | ยางสังเคราะห์ | ความดันสูง | 24 " | 1.36 " | ฿4,430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.