Eaton R2-12-36m | ชุดประกอบสายไฮดรอลิก 3/4 Id X 36 นิ้ว 3/4 Npt | 2f677 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON R2-12-36M ชุดท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 36 นิ้ว 3/4 Npt | AB9TRT 2F677

EATON R2-12-36M ชุดประกอบท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 36 นิ้ว 3/4 Npt

In Stock
รายการ: AB9TRT รุ่น: R2-12-36Mอ้างไขว้: 2F677
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
฿3,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบท่อไฮดรอลิค
เข้ากันได้กับน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำ
หน้าปกยางสังเคราะห์
ขนาดเส้นประ12
ท่อภายใน Dia3 / 4 "
ความยาวท่อ36 "
ท่อนอก Dia.1.08 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2250
นาที. รัศมีการโค้งงอ4.75 "
NPT3 / 4-14 "
การสนับสนุนเหล็กกล้าคาร์บอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 212 F
วัสดุ Tubeยางสังเคราะห์
ชนิดภาพเขียนความดันสูง
น้ำหนัก / ฟุต0.50 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.91
รหัส HS4009220050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการสนับสนุนขนาดเส้นประท่อภายใน Diaชั่วคราว พิสัยวัสดุ Tubeชนิดภาพเขียนความยาวท่อท่อนอก Dia.ราคา
EATON 4-36WH Hose Assembly ไฮดรอลิค 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36ววผ้า41 / 4 "-65 ถึง 200 Fเทอร์โมไถหิมะตะวันตก36 "0.53 "-
RFQ
EATON 4-45MH Hose Assembly ไฮดรอลิค 1/4 Id x 45 นิ้ว 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45มกผ้า41 / 4 "-65 ถึง 200 Fเทอร์โมMeyer Snow Plough45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M ชุดท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 24 นิ้ว 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24 มเหล็กกล้าคาร์บอนถัก123 / 4 "-40 ถึง 212 Fยางสังเคราะห์ความดันสูง24 "1.08 "฿2,758
EATON R2-12-48M ชุดท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 48 นิ้ว 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48 มเหล็กกล้าคาร์บอนถัก123 / 4 "-40 ถึง 212 Fยางสังเคราะห์ความดันสูง48 "1.08 "฿3,615
EATON R2-12-60M ชุดท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 60 นิ้ว 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60 มเหล็กกล้าคาร์บอนถัก123 / 4 "-40 ถึง 212 Fยางสังเคราะห์ความดันสูง60 "1.08 "฿3,871
EATON R2-12-72M ชุดท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 72 นิ้ว 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72 มเหล็กกล้าคาร์บอนถัก123 / 4 "-40 ถึง 212 Fยางสังเคราะห์ความดันสูง72 "1.08 "฿4,531
EATON R2-16-24F ชุดประกอบท่อไฮโดรลิค 1 Id x 24 นิ้ว 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24Fเหล็กกล้าคาร์บอนถัก161"-40 ถึง 212 Fยางสังเคราะห์ความดันสูง24 "1.36 "฿4,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON R2-12-36M ชุดประกอบท่อไฮดรอลิก 3/4 Id x 36 นิ้ว 3/4 Npt
฿3,103 / หน่วย