Eaton 5100-s5-16b | ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | 2f535 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 5100-S5-16B ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B ตัวข้อต่อไฮดรอลิก

In Stock
รายการ: AB9TPH รุ่น: 5100-S5-16Bอ้างไขว้: 2F535
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
฿9,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
แฮนเซนอินเตอร์เชนจ์96-P36
กลไกการล็อคสกรูเข้าด้วยกัน
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6100
ขนาดท่อ NPT1
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
UPC639789302601
การออกแบบวาล์วท่อวาล์ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซีลขนาดตัวเสร็จสิ้นขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนการออกแบบวาล์วอัตราการไหลความยาวราคา
EATON 5100-S5-12B ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12Bล้างหน้า3 / 4 "ที่ราบ3 / 4 "-14Coupler หญิงครึ่งเหมือนท่อ18 กรัมต่อนาที3 1 / 16 "฿8,628
EATON 5100-S5-20B ตัวข้อต่อไฮดรอลิก | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20Bล้างหน้า1.25 "ที่ราบ1-1/4"-11-1/2Coupler หญิงครึ่งเหมือนท่อ75 กรัมต่อนาที4"฿19,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 5100-S5-16B ตัวข้อต่อไฮดรอลิก
฿9,986 / หน่วย