Eaton Faz-d30/3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D30/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 Poles | BH9KLR

EATON FAZ-D30/3 ตัวป้องกันเสริมจำกัดกระแสไฟมาตรฐาน, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 เสา

In Stock
รายการ: BH9KLR รุ่น: FAZ-D30/3
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
฿3,874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์eaton-faz-c25-2-na-dc.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
EATON FAZ-B2/1N ตัวป้องกันเสริมพร้อมนิวทรัล, 240 V, 2 A, 15 kA อินเตอร์รัปต์, 1 เสา, 3-5X /n ทริป | BH9HZY FAZ-B2 / 1N฿14,791
RFQ
EATON FAZ-B30/3 ตัวป้องกันเสริมจำกัดกระแสไฟแบบมาตรฐาน, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA อินเทอร์รัปต์ | BH9JBU FAZ-B30 / 3฿3,874
EATON FAZ-B32/3 ตัวป้องกันเสริมจำกัดกระแสไฟแบบมาตรฐาน, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA อินเทอร์รัปต์ | BH9JCM FAZ-B32 / 3฿3,874
EATON FAZ-C0.5/2-NA อุปกรณ์ป้องกันเสริมการจำกัดกระแสไฟแบบมาตรฐาน, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA อินเทอร์รัปต์ | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA฿5,743
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP ตัวป้องกันเสริมจำกัดกระแสไฟแบบมาตรฐาน, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP฿2,895
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริมการจำกัดกระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน, 125 VDC, 10 A, 1 เสา | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP฿11,192
RFQ
EATON FAZ-C10/2-NA-DC อุปกรณ์ป้องกันเสริมการจำกัดกระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน, 125 VDC, 10 A, 2 เสา | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC฿23,496
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D30/3 ตัวป้องกันเสริมจำกัดกระแสไฟมาตรฐาน, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 เสา
฿3,874 / หน่วย