EATON GJS4125FAM G เบรกเกอร์แม่พิมพ์, Jg-Frame, Gj, ความร้อนคงที่, Adj. การเดินทางแม่เหล็ก
รายการ: BH9VUW
รุ่น: GJS4125FAM
฿295,088 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC ที่ 480V | 70A | ฿196,000 | |
JGC3090FAG | 100kAIC ที่ 480V | 90A | ฿196,000 | |
JGC3100FAG | 100kAIC ที่ 480V | 100A | - | RFQ
|
JGC3125FAG | 100kAIC ที่ 480V | 125A | - | RFQ
|
JGC3150FAG | 100kAIC ที่ 480V | 150A | ฿99,463 | |
JGC3175FAG | 100kAIC ที่ 480V | 175A | - | RFQ
|
JGC3200FAG | 100kAIC ที่ 480V | 200A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.