Eaton H01704-50 | สายไฮดรอลิก 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน X 50 ฟุต 1250 Psi | 20lv76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON H01704-50 ท่อไฮดรอลิก 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x 50 ฟุต 1250 Psi | AF6XMV 20LV76

EATON H01704-50 สายไฮดรอลิก 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x 50 ฟุต 1250 Psi

In Stock
รายการ: AF6XMV แบบ: H01704-50ข้ามอ้างอิง: 20LV76
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
฿23,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อไฮโดรลิค
วัสดุปกคลุมNeoprene
ขนาดเส้นประ04
ท่อภายใน Dia1 / 4 "
ความยาวท่อ50ft
ท่อนอก Dia.9 / 16 "
นาที. รัศมีการโค้งงอ3"
แรงดันใช้งาน1250 PSI
การสนับสนุน(2) ไฟเบอร์ถักเปีย
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 212 องศา
วัสดุ Tubeไนไตร
ชนิดภาพเขียนcrimped

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4009410000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุปกคลุมขนาดเส้นประความยาววัสดุนาที. รัศมีการโค้งงอแรงดันใช้งานการสนับสนุนราคา
EATON 2807-4-25 ท่อไฮโดรลิค Bulk 3/16 25 ฟุต | AA2BCC 10C381 2807-4-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย4--2"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿8,510
EATON 2807-5-25 ท่อไฮดรอลิก 1/4 25 ฟุต | AA2BCD 10C382 2807-5-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย5--3"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿10,130
EATON 2807-6-25 ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก 5/16 25 ฟุต | AA2BCE 10C383 2807-6-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย6--4"2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿11,656
EATON 2807-8-25 ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก 13/32 25 ฟุต | AA2BCF 10C384 2807-8-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย8--5.25 "2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿14,569
EATON 2807-10-25 ท่อไฮดรอลิก 1/2 25 ฟุต | AA2BCG 10C385 2807-10-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย10--6.5 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿17,616
EATON 2807-12-25 กลุ่มท่อไฮโดรลิค 5/8 25 ฟุต | AA2BCH 10C386 2807-12-25ท่อไฮโดรลิคลวดสแตนเลสถักเปีย12--7.75 "1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 ลวดถัก฿23,982
EATON HC7210 ท่อไฮโดรลิคเทอร์โมพลาสติก 10 ฟุต | AA8KTJ 18Y529 HC7210ชุดประกอบท่อไฮดรอลิค--10ftเทอร์โม---฿18,031

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON H01704-50 สายไฮดรอลิก 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x 50 ฟุต 1250 Psi
฿23,324 / หน่วย