EATON H245L08-50 ท่อไฮโดรลิค 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x 50 ฟุต 4500 Psi
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 08 |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 53 / 64 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 4500 PSI |
การสนับสนุน | (2) ลวดถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -70 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | สารประกอบอุณหภูมิต่ำ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุปกคลุม | ขนาดเส้นประ | ความยาว | วัสดุ | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | การสนับสนุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 4 | - | - | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿8,000 | |
2807-5-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 5 | - | - | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿9,522 | |
2807-6-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 6 | - | - | 4" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿10,956 | |
2807-8-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 8 | - | - | 5.25 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿13,695 | |
2807-10-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 10 | - | - | 6.5 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿16,559 | |
2807-12-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 12 | - | - | 7.75 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿22,543 | |
HC7210 | ชุดประกอบท่อไฮดรอลิค | - | - | 10ft | เทอร์โม | - | - | - | ฿20,471 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.