Eaton R2-16-72m | ชุดสายยาง 1 ID X 72 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | 2f709 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON R2-16-72M ชุดประกอบท่อ 1 Id x 72 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTK 2F709

EATON R2-16-72M ชุดประกอบท่อ 1 Id x 72 นิ้ว 1-11 1/2 Npt

In Stock
รายการ: AB9TTK รุ่น: R2-16-72Mอ้างไขว้: 2F709
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
฿5,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบท่อไฮดรอลิค
เข้ากันได้กับน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำ
หน้าปกยางสังเคราะห์
ขนาดเส้นประ16
ท่อภายใน Dia1"
ความยาวท่อ72 "
ท่อนอก Dia.1.36 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2000
นาที. รัศมีการโค้งงอ6"
NPT1-11-1 / 2 "
การสนับสนุนเหล็กกล้าคาร์บอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 212 F
วัสดุ Tubeยางสังเคราะห์
ชนิดภาพเขียนความดันสูง
น้ำหนัก / ฟุต0.71 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.45
รหัส HS4009220050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประท่อภายใน Diaความยาวท่อท่อนอก Dia.สูงสุด ปฏิบัติการ PSIนาที. รัศมีการโค้งงอราคา
EATON R2-12-24F ชุดท่อ 3/4 Id x 24 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "฿2,887
EATON R2-12-36F ชุดท่อ 3/4 Id x 36 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "฿3,224
EATON R2-12-48F ชุดประกอบท่อ 3/4 Id x 48 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "฿4,327
EATON R2-12-60F ชุดท่อ 3/4 Id x 60 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "฿4,720
EATON R2-12-72F ชุดท่อ 3/4 Id x 72 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "฿4,607
EATON R2-16-24M ชุดท่อ 1 Id x 24 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24 ม161"24 "1.36 "20006"฿3,604
EATON R2-16-36M ชุดท่อ 1 Id x 36 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36 ม161"36 "1.36 "20006"฿4,111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON R2-16-72M ชุดประกอบท่อ 1 Id x 72 นิ้ว 1-11 1/2 Npt
฿5,998 / หน่วย