Eaton Xtcr040d11a | คอนแทคเตอร์ Iec, 40a, ติดตั้งด้านบน, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1no-1nc, 40a, เฟรม D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON XTCR040D11A คอนแทค IEC, 40A, ติดตั้งบนสุด, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 40A, เฟรม D | BH8ZDP 4WUT6

EATON XTCR040D11A คอนแทคเตอร์ IEC, 40A, ติดตั้งบนสุด, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 40A, เฟรม D

In Stock
รายการ: BH8ZDP รุ่น: XTCR040D11Aอ้างอิงข้าม: 4WUT6
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
฿49,173 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHP @ 3 เฟส - 208Vคอยล์โวลต์ความลึกHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vความกว้างราคา
EATON XTCE007B01A คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, เฟรม B, 45 มม., 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01Aคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿8,111
EATON XTCE007B01C คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, เฟรม B, 45 มม. | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01Cคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿6,687
EATON XTCE007B01E คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, เฟรม B, 45 มม., 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01Eคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿6,687
EATON XTCE007B01B คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, เฟรม B, 45 มม., 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01Bคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿8,111
EATON XTCE007B01T คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, เฟรม B, 45 มม., 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01Tคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿8,111
EATON XTCE007B01TD คอนแทค IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, เฟรม B, 45 มม., 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿9,654
EATON XTCE007B10A คอนแทคเตอร์ IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, เฟรม B, 45 มม., 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10Aคอนแทคแม่เหล็ก IEC-------฿7,940

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON XTCR040D11A คอนแทคเตอร์ IEC, 40A, ติดตั้งบนสุด, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 40A, เฟรม D
฿49,173 / หน่วย