อีตัน Xtmc6a01e | คอนแทคเตอร์ Iec Mini, 6.60a, 208 Vac, 60 Hznc, 20a, มินิ 45 มม., 60 Hz, 0.25, 0.75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON XTMC6A01E คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก IEC, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, มินิ 45 มม., 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9

EATON XTMC6A01E คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก IEC, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, มินิ 45 มม., 60 Hz, 0.25, 0.75

In Stock
รายการ: CH6RZT รุ่น: XTMC6A01Eข้ามอ้างอิง: 4WUY9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทคแม่เหล็กขนาดเล็ก IEC
คอยล์โวลต์AC 208V
องค์ประกอบ1NC
ความลึก2.05 "
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย6A
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน20A
ความสูง1.77 "
HP @ 1 เฟส - 120V1/4 แรงม้า
HP @ 1 เฟส - 240Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 208Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 240Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 480Vฮิตแรงม้า
HP @ 3 เฟส - 575Vฮิตแรงม้า
Hzเฮิร์ตซ์ 60
จำนวนเสา3
การหันกลับไม่
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าประเทศเยอรมัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 480Vคอยล์โวลต์องค์ประกอบHP @ 3 เฟส - 575VHzแอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 240Vราคา
EATON XTMC6A01B คอนแทคแม่เหล็ก Iec ขนาดเล็ก 3 เสา 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01Bฮิตแรงม้าAC 240V1NCฮิตแรงม้า50 / 60 เฮิร์ตซ์6A1/4 แรงม้าฮิตแรงม้า฿4,990
EATON XTMC6A01T คอนแทคแม่เหล็กขนาดเล็ก Iec, 3 เสา, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01Tฮิตแรงม้าAC 24V1NCฮิตแรงม้า50 / 60 เฮิร์ตซ์6A1/4 แรงม้าฮิตแรงม้า฿4,990
EATON XTMC6A10A คอนแทคเตอร์ IEC ขนาดเล็ก, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, มินิ 45 มม. | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10Aฮิตแรงม้าAC 120V1 นฮิตแรงม้า50 / 60 เฮิร์ตซ์6A1/4 แรงม้า3/4 แรงม้า฿4,471
EATON XTMC6A10T คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก IEC, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, มินิ 45 มม., 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10Tฮิตแรงม้าAC 24V1 นฮิตแรงม้า50 / 60 เฮิร์ตซ์6A1/4 แรงม้า3/4 แรงม้า฿4,471
EATON XTMC9A01C คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก IEC, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, มินิ 45 มม. | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01Cฮิตแรงม้าAC 480V1NCฮิตแรงม้า50 / 60 เฮิร์ตซ์9A1/2 แรงม้า1 1/2 แรงม้า฿6,421
EATON XTMC9A10E คอนแทคแม่เหล็ก IEC ขนาดเล็ก, อุปนัยโหลดเต็ม 9A, ตัวต้านทานโหลดเต็ม 20A | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------฿6,295
EATON XTMC9A01A คอนแทคแม่เหล็ก IEC ขนาดเล็ก, อุปนัยโหลดเต็ม 9A, ตัวต้านทานโหลดเต็ม 20A | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------฿6,421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON XTMC6A01E คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก IEC, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, มินิ 45 มม., 60 Hz, 0.25, 0.75
฿4,990 / หน่วย