Eazypower 81395 | น้ำยาถอดสกรูทางเดียว เบอร์ 16 | 42w505 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EAZYPOWER 81395 น้ำยาถอดสกรูทางเดียว No.16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 น้ำยาถอดสกรูทางเดียว No.16

In Stock
รายการ: AD4PUN รุ่น: 81395ข้ามอ้างอิง: 42W505
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
฿1,912 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวถอดสกรูทางเดียว
ขนาดสว่าน0.665 "
ขนาดไดรฟ์1/4 เฮกซ์
สำหรับการถอดท่อไม่
สำหรับถอดสตั๊ดสลักเกลียวสกรูใช่
วัสดุM2 เหล็กความเร็วสูง
จำนวนชิ้น1
UPC083771813956

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

น้ำยาถอดสกรูทางเดียว Eazypower 81395 ใช้เพื่อดึงสกรูทางเดียวออกจากตู้นิรภัยในพื้นที่ทำงานทางการแพทย์ การบินและอวกาศ ยานยนต์ และการทหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • น้ำยาถอดสกรูทางเดียว Eazypower 81395 ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง M2 เพื่อต้านทานการสึกหรอระหว่างการขัดถูเป็นระยะ
  • มีปลายแหลมที่เปลี่ยนใหม่ได้เพื่อลดเวลาหยุดทำงานและรักษาประสิทธิภาพ
  • ไขควงนี้มีก้านเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ขนาดไดรฟ์ของไขควงนี้คืออะไร?

ก. 1/4 ฐานสิบหก.

Q. ข้อดีของสกรูทางเดียวคืออะไร?

A. สกรูยึดทางเดียวทำขึ้นเพื่อขันเข้ากับพื้นผิวอย่างถาวร ด้านซ้ายของหัวสกรูมีลักษณะโค้ง ทำให้ไม่สามารถถอดออกได้ด้วยไขควงมาตรฐาน

ถาม: คีมถอดสกรูนี้ดีกว่าคีมธรรมดาอย่างไร?

A. คีมสามารถถอดสกรูที่หลวมได้เท่านั้น แต่เครื่องมือถอดสกรูของ Eazypower สามารถถอดได้ทั้งสกรูที่หลวมและสกรูที่ยึด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสว่านจำนวนชิ้นราคา
EAZYPOWER 88239 One Way Screw Remover No.6 To No.14 - Pack of 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5฿3,461
EAZYPOWER 88240 ตัวถอดสกรูทางเดียวเบอร์ 6 ถึงเบอร์ 14 - แพ็ค 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "6฿3,956
EAZYPOWER 88241 น้ำยาล้างสกรูทางเดียวเบอร์ 6 เบอร์ 8 เบอร์ 10 - แพ็ค 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3฿3,489
EAZYPOWER 88242 น้ำยาถอดสกรูทางเดียว No.12 No.14 - Pack Of 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2฿2,619
EAZYPOWER 88243 ตัวถอดสกรูทางเดียวเบอร์ 6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1฿846
EAZYPOWER 88244 ตัวถอดสกรูทางเดียวเบอร์ 8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1฿868
EAZYPOWER 88245 ตัวถอดสกรูทางเดียวเบอร์ 10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1฿882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAZYPOWER 81395 น้ำยาถอดสกรูทางเดียว No.16
฿1,912 / หน่วย