EBERBACH E8016 Lab Blender สำหรับงานหนัก 115V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปั่นแล็บ |
ความจุ | 1L |
ความสูง | 18 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ความยาว | 20.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความเร็ว | 1080 ถึง 10800 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความจุ | ความเร็ว | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | HP ฮิต | ลิตร 4 | 16000, 18000, 20000 รอบต่อนาที | 50/60 | ฿314,203 | ||
E8000.20 | 230V | HP ฮิต | ลิตร 4 | 16000, 18000, 20000 รอบต่อนาที | เฮิร์ตซ์ 50 | ฿141,817 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | รอบต่อนาที 10800 | เฮิร์ตซ์ 60 | ฿92,727 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ฿125,454 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | รอบต่อนาที 11500 | 60 | ฿263,272 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | รอบต่อนาที 11500 | - | ฿276,000 | ||
E8016.25 | 230V | - | - | 1150 ถึง 11500 รอบต่อนาที | - | ฿334,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.