EBM-PAPST RG90-18/06 พัดลมแกน 115VAC 5-1/3 นิ้ว สูง 5-1/3 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน Flatpack |
แอมป์ | 0.24 |
ตลับ | ลูกบอล |
วัสดุใบมีด | พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 27.7 |
ทบ | 62 |
ความลึก | 1.5 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 13-2 / 5 "นำไปสู่ AWG 22 |
แฟน Dia. | 1-1 / 2 " |
RPM ของพัดลม | 1900 |
ความสูง | 5 1 / 3 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ทาสีดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสพร้อมฐานเหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
การติด | หน้าแปลน |
การติดตั้งตา OC | 4-13 / 16 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 1 |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
การป้องกันความร้อน | อิมพีแดนซ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัตต์ | 22 |
ความกว้าง | 5 1 / 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | แอมป์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | รูปร่าง | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLF100-11 / 14 | ฮิต F | 0.33 | 37.7 | คลาส E | DC แบบไม่มีแปรง | รอบ | อิเล็กทรอนิกส์ | VDC 24 | ฿6,426 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.