Ebm-papst Rlf100-11/14 | Flatpack Axial Fan 24vdc 5 Inch H กว้าง 5 Inch | 5age9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST RLF100-11/14 พัดลมแกน Flatpack 24vdc 5 นิ้ว H กว้าง 5 นิ้ว | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 พัดลมแกน Flatpack 24vdc 5 นิ้ว H กว้าง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3APV รุ่น: RLF100-11/14อ้างอิงข้าม: 5AGE9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿6,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน Flatpack
แอมป์0.33
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
CFM @ 0.000 นิ้ว SP37.7
ทบ64
ความลึก1"
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12.2 "นำไปสู่ ​​AWG 22
แฟน Dia.1"
RPM ของพัดลม5100
ความสูง5"
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสพร้อมฐานเหล็กชุบสังกะสี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์คลาส E
ชนิดเครื่องยนต์DC แบบไม่มีแปรง
การติดตั้งตา OC4-1/4 x 3-3/4"
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
รูปร่างรอบ
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์8
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมแอมป์CFM @ 0.000 นิ้ว SPฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ชนิดเครื่องยนต์รูปร่างการป้องกันความร้อนแรงดันไฟฟ้าราคา
EBM-PAPST RG90-18 / 06 Axial Fan 115VAC 5-1 / 3 Inch สูง 5-1 / 3 Inch Width | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06ฮิต F0.2427.7คลาส Fขั้วโลกสีเทาสี่เหลี่ยมด้านเท่าอิมพีแดนซ์115 VAC-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST RLF100-11/14 พัดลมแกน Flatpack 24vdc 5 นิ้ว H กว้าง 5 นิ้ว
฿6,426 / หน่วย