Ebm-papst W1g130-aa25-01 | พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm | 40n387 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm

In Stock
รายการ: AD3TEP รุ่น: W1G130-AA25-01อ้างไขว้: 40N387
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
฿10,345 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.19
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดใยแก้วเสริมแรงใยแก้ว
CFM @ 0.000 นิ้ว SP218
ทบ56
ความลึก2-9 / 32 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า17.7 "ลูกค้าเป้าหมาย
แฟน Dia.5-61 / 64 "
RPM ของพัดลม3200
ความสูง5 61 / 64 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
Hz50/60
อัตราส่วน IP54
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์อินพุต AC DC Brushless สับเปลี่ยนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การติดตั้งตา OC6-3 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งสากล
ระยะ1
รูปร่างรอบ
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์24
ความกว้าง5 61 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.27
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุใบมีดเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตHzอัตราส่วน IPสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axial Fan Round 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วทาสีดำหล่ออลูมิเนียม50/6065158฿9,844
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 พัดลมแกน 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม6044ฮิต F฿19,405
EBM-PAPST 614 NHU พัดลมแกน 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 เอ็นเอชยู2 23 / 64 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿4,343
EBM-PAPST 8412NU พัดลมแกน 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿3,793
EBM-PAPST 8314HU พัดลมแกน 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--167 องศา F฿4,288
EBM-PAPST 4114NU พัดลมแกน 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--167 องศา F฿5,425
EBM-PAPST 6424U พัดลมแกน 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--161.60 องศา F฿8,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm
฿10,345 / หน่วย