Ebm-papst Ac6200nmu-006 | พัดลมแกนกลม 206 Cfm 115/230v | 5afy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axial Fan Round 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9

EBM-PAPST AC6200NMU-006 พัดลมแกนกลม 206 CFM 115/230V

In Stock
รายการ: AE3APJ รุ่น: AC6200NMU-006อ้างอิงข้าม: 5AFY9
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
฿9,844 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.25
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดใยแก้วเสริมแรงใยแก้ว
CFM @ 0.000 นิ้ว SP206
ทบ50
ความลึก2"
การเชื่อมต่อไฟฟ้า17 1/2 "ลีด
แฟน Dia.6-3 / 4 "
RPM ของพัดลม2850
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
Hz50/60
อัตราส่วน IP65
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์คลาส E
ชนิดเครื่องยนต์อินพุต AC DC Brushless สับเปลี่ยนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การติดตั้งตา OC6-3 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะเดียว
รูปร่างรอบ
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้า115/230 เอซี
วัตต์14

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุใบมีดเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตHzอัตราส่วน IPสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วBlackโพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส50/6054158 องศา F฿10,345
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 พัดลมแกน 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม6044ฮิต F฿19,405
EBM-PAPST 614 NHU พัดลมแกน 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 เอ็นเอชยู2 23 / 64 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿4,343
EBM-PAPST 8412NU พัดลมแกน 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿3,793
EBM-PAPST 8314HU พัดลมแกน 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--167 องศา F฿4,288
EBM-PAPST 4114NU พัดลมแกน 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--167 องศา F฿5,425
EBM-PAPST 6424U พัดลมแกน 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--161.60 องศา F฿8,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST AC6200NMU-006 พัดลมแกนกลม 206 CFM 115/230V
฿9,844 / หน่วย