Ebm-papst 8314hu | พัดลมแกน 47.1 Cfm 24vdc 6.0w 48dba | 32my77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST 8314HU พัดลมแกน 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77

EBM-PAPST 8314HU พัดลมแกน 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA

In Stock
รายการ: AG2XJJ รุ่น: 8314HUข้ามอ้างอิง: 32MY77
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
฿4,288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดพีเอพลาสติก
CFM @ 0.000 นิ้ว SP47.1
ทบ48
ความลึก1-17 / 64 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12.2 "ลูกค้าเป้าหมาย
แฟน Dia.3-1 / 2 "
RPM ของพัดลม5000
ความสูง3.156 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT พลาสติก
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม167 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์คลาส E
ชนิดเครื่องยนต์DC
การติดหน้าแปลน
การติดตั้งตา OC2-13 / 16 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
ต้องใช้เดินสายไฟ
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์6.0
ความกว้าง3.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)16.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.19
รหัส HS8414599080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุใบมีดเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตHzอัตราส่วน IPสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 พัดลมแกนกลม 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วBlackโพลีโพรพีลีนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส50/6054158 องศา F฿10,345
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axial Fan Round 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วทาสีดำหล่ออลูมิเนียม50/6065158฿9,844
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 พัดลมแกน 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม6044ฮิต F฿19,405
EBM-PAPST 614 NHU พัดลมแกน 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 เอ็นเอชยู2 23 / 64 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿4,343
EBM-PAPST 8412NU พัดลมแกน 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-พีเอพลาสติก-PBT พลาสติก--158 องศา F฿3,793
EBM-PAPST 4114NU พัดลมแกน 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--167 องศา F฿5,425
EBM-PAPST 6424U พัดลมแกน 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-พีเอพลาสติกทาสีดำหล่ออลูมิเนียม--161.60 องศา F฿8,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST 8314HU พัดลมแกน 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA
฿4,288 / หน่วย