ชิ้น | ตู้ระเบิดโซดา |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 12 |
ขนาดที่กำหนด | 42 24 X |
ความลึกโดยรวม | 42 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 55 " |
ชนิดภาพเขียน | ฟีดแรงดัน |
หน้ากว้างการทำงาน | 12 x 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 321.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 199.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 8424301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.