ECONOLINE 101701G-A ตู้พ่นทราย 60 x 48 Siphon-feed
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้พ่นทราย |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 12 |
ขนาดที่กำหนด | 60 x 48 " |
ความลึกโดยรวม | 90 " |
ความสูงโดยรวม | 94 " |
ความกว้างโดยรวม | 65 " |
ชนิดภาพเขียน | กาลักน้ำ - ฟีด |
หน้ากว้างการทำงาน | 12 x 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 427.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.