ECONOLINE 101716GY-6C เครื่องดักฝุ่น ความสูง 72 นิ้ว x ความลึก 20 นิ้ว 1 HP 11.8A
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 11.8 |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ประเภทสายไฟ | 3 ง่ามปลั๊ก |
ทบ | 85 |
ความลึก | 20 |
ความสูง | 72 |
ท่อ Dia. | 4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 11 |
แม็กซ์ ไหล | 600 |
สูงสุด ความยาวท่อ | 10 |
ความลึกโดยรวม | 20 |
ความสูงโดยรวม | 72 |
ความกว้างโดยรวม | 26 |
ระยะ | เดียว |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | แอมป์เอซี | ทบ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | ฿91,107 | RFQ
| |
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ฿473,924 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.