ECONOLINE 101716GYG-4C เก็บฝุ่น 1/2 Hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 8.0/4.0 |
ทบ | 86 |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 69 " |
ท่อ Dia. | 4" |
HP | 1/2 |
แม็กซ์ ไหล | 400 cfm |
สูงสุด ความยาวท่อ | 20 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ชนิดภาพเขียน | ตลับ - ตัวกรองสไตล์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | แอมป์เอซี | ทบ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ฿473,924 | RFQ
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | ฿101,312 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.