EDWARDS SIGNALING 101FINR-E1 ไฟกระพริบ, สีแดง, 12VDC, 1A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไส้หลอดไฟ |
คะแนนปัจจุบัน | 1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-5 / 16 " |
อัตราแฟลชต่อนาที | 65 FPM |
ความสูง | 3-5 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แสงส่องสว่าง | 189 Lumen |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | 189 Lumen | VDC 12 | - | RFQ
|
102LS-FIN-G1 | 0.32A | - | - | หลอดไส้ 10 วัตต์ | 66 Lumen | VDC 24 | - | RFQ
|
102LS-FIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2 " | หลอดไส้ 10 วัตต์ | - | 120 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.