EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-N5 ไฟกระพริบ, 120VAC, 0.08A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไส้หลอดไฟ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.08A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP65 |
ความสูง | 15-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | หลอดไส้ 10 วัตต์ |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINM-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | 189 Lumen | VDC 12 | - | RFQ
|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | ร้อนระอุ | 189 Lumen | VDC 12 | - | RFQ
|
102LS-FIN-G1 | 0.32A | - | - | หลอดไส้ 10 วัตต์ | 66 Lumen | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.