EDWARDS SIGNALING 105HISTM-R5 Strobe Light, Magenta, 240VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-1 / 2 " |
ความสูง | 6-3 / 4 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | สี | ขนาดท่อ | แสงส่องสว่าง | การติด | อันดับ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2R-N5 | หลอด Strobe | สีแดง | - | 800,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 3/4 " | Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X | - | - | ฿38,075 | ||
94DV2A-N5 | หลอด Strobe | สีเหลืองอำพัน | - | 800,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 3/4 " | Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X | - | - | ฿38,838 | ||
94DV2B-N5 | หลอด Strobe | สีน้ำเงิน | - | 800,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 3/4 " | Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X | - | - | ฿34,952 | ||
94DV2G-N5 | หลอด Strobe | สีเขียว | - | 800,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 3/4 " | Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X | - | - | ฿39,559 | ||
94DV2C-N5 | หลอด Strobe | ทูโทนช็อคชิพ | - | 800,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 3/4 " | Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X | - | - | ฿39,866 | ||
105HISTR-N5 | หลอด Strobe | สีแดง | - | - | พื้นผิว | UL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III | - | - | ฿20,975 | ||
105HISTG-N5 | หลอด Strobe | สีเขียว | - | - | พื้นผิว | UL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III | - | - | ฿19,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.