จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 ไฟแฟลช, แดง, 120VAC, 0.1A Rating

In Stock
รายการ: AA7QAJ รุ่น: 105HITR-N5ข้ามอ้างอิง: 16G651
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
฿20,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงแฟลช
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.1A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
ความสูง6.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตใยแก้วเสริมแรงเทอร์โมพลาสติก
ชีวิตหลอดไฟ3000 ชม.
ประเภทหลอดไฟหลอด Strobe
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิว
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับUL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทหลอดไฟสีขนาดท่อแสงส่องสว่างการติดอันดับแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันราคา
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 ไฟแฟลช สีแดง 120VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5หลอด Strobeสีแดง-800,000 แคนเดลาท่อ NPT 3/4 "Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X--฿38,075
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobe Light, สีเหลือง, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5หลอด Strobeสีเหลืองอำพัน-800,000 แคนเดลาท่อ NPT 3/4 "Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X--฿38,838
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 ไฟแฟลช, สีน้ำเงิน, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5หลอด Strobeสีน้ำเงิน-800,000 แคนเดลาท่อ NPT 3/4 "Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X--฿34,952
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 ไฟแฟลช, สีเขียว, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5หลอด Strobeสีเขียว-800,000 แคนเดลาท่อ NPT 3/4 "Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X--฿39,559
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 ไฟแฟลช, ใส, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 1/16 นิ้ว | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5หลอด Strobeทูโทนช็อคชิพ-800,000 แคนเดลาท่อ NPT 3/4 "Div 2 สถานที่อันตราย NEMA 4X--฿39,866
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobe Light, สีเขียว, 120VAC, 0.1A Rating | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5หลอด Strobeสีเขียว--พื้นผิวUL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III--฿19,188
EDWARDS SIGNALING 105HISTA-N5 Strobe Light, สีเหลือง, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว | AA7QAL 16G653 105ฮิสต้า-N5หลอด Strobeสีเหลืองอำพัน--พื้นผิวUL คลาส 1 Div 2, กลุ่ม A, B, C, D, Class II Div 2, กลุ่ม F, G, Class III--฿24,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 ไฟแฟลช, แดง, 120VAC, 0.1A Rating
฿20,975 / หน่วย