EDWARDS SIGNALING 105SINHC-N5 ฮาโลเจนแบบคงตัว, ใส, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮาโลเจนคงที่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-1 / 2 " |
ความสูง | 4-5 / 8 " |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
105ซินฮา-G1 | สีเหลืองอำพัน | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
105ซินฮา-G5 | สีเหลืองอำพัน | - | 24 VAC | - | RFQ
| |
105ซินฮา-N5 | สีเหลืองอำพัน | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC | - | RFQ
| |
105SINHB-G1 | สีน้ำเงิน | 20 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
| |
105SINHB-N5 | สีน้ำเงิน | - | 120 VAC | - | RFQ
| |
105SINHC-G1 | - | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
105SINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.