EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTA-R5 Strobe Beacon, เหลือง, 240V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
รายการ: CF4LTT
รุ่น: 107DV2CSTA-R5
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7" |
ความสูง | 10-1 / 8 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | ยูแอล, คูล |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | สีเหลืองอำพัน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTA-R5 | สีเหลืองอำพัน | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-N5 | สีน้ำเงิน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-R5 | สีน้ำเงิน | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTG-N5 | สีเขียว | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.