EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D ไฟสัญญาณกะพริบแบบหลอดไส้, 24V, สีเหลืองอำพัน, พิกัด 0.61A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.61A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFA120AB | สีเหลืองอำพัน | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB120A | สีน้ำเงิน | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFB120AB | สีน้ำเงิน | 0.15A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFB24D | สีน้ำเงิน | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB24DB | สีน้ำเงิน | - | 24V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.