การส่งสัญญาณของ Edwards 125incfb24db | ไฟกะพริบ 24v สีฟ้า | Raptor Supplies ประเทศไทย

EDWARDS SIGNALING 125INCFB24DB ไฟกระพริบหลอดไส้ 24V สีน้ำเงิน

รายการ: CF4MFF รุ่น: 125INCFB24DB
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณกะพริบ
สีสีน้ำเงิน
แรงดันไฟฟ้า24V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120A ไฟสัญญาณไฟกระพริบแบบหลอดไส้ 120V สีเหลืองอำพัน 0.15A พิกัด | CF4MEY 125INCFA120Aสีเหลืองอำพัน0.15A120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120AB ไฟสัญญาณไฟกระพริบ, 120V, สีเหลืองอำพัน | CF4MEZ 125INCFA120ABสีเหลืองอำพัน-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D ไฟสัญญาณไฟกระพริบแบบหลอดไส้, 24V, สีเหลืองอำพัน, 0.61A Rating | CF4MFA 125INCFA24Dสีเหลืองอำพัน0.61AVDC 24-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24DB ไฟสัญญาณไฟกระพริบ 24V สีเหลืองอำพัน | CF4MFB 125INCFA24DBสีเหลืองอำพัน-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120A ไฟสัญญาณไฟกระพริบแบบหลอดไส้, 120V, สีน้ำเงิน | CF4MFC 125INCFB120Aสีน้ำเงิน-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB ไฟสัญญาณไฟกระพริบ, 120V, สีน้ำเงิน, 0.15A Rating | CF4MFD 125INCFB120ABสีน้ำเงิน0.15A120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D ไฟสัญญาณไฟกระพริบ 24V สีน้ำเงิน | CF4MFE 125INCFB24Dสีน้ำเงิน-24V-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125INCFB24DB ไฟกระพริบหลอดไส้ 24V สีน้ำเงิน