EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120AB ไฟซ้อน สีแดง ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035A 120VAC ที่ 50/60 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแต็คไลท์ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.035A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.95 " |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP54/66 |
ความสูง | 16.065 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แหล่งกำเนิดแสง | กระพริบ/คงที่ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา), CE |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | สีเหลืองอำพัน | 0.085A กระแสสลับ 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC/DC | - | ฿10,139 | |
270CLEDMB24โฆษณา | สีน้ำเงิน | 0.085A กระแสสลับ 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC/DC | - | ฿10,795 | |
270CLEDMG24AD | สีเขียว | 0.075A กระแสสลับ 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC/DC | - | ฿10,973 | |
270CLEDMR24AD | สีแดง | 0.075A กระแสสลับ 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC/DC | - | ฿10,140 | |
270CLEDMW24AD | ขาว | 0.075A กระแสสลับ 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC/DC | - | ฿11,044 | |
270CLEDMA120A | สีเหลืองอำพัน | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ฿10,342 | |
270CLEDMB120A | สีน้ำเงิน | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ฿10,856 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.