EDWARDS SIGNALING 3000SDG-EK Strobe, เขียว, 12/48VDC, 0.13 ถึง 0.275A เรตติ้ง
รายการ: CF4MZR
รุ่น: 3000SDG-EK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
สี | สีเขียว |
คะแนนปัจจุบัน | 0.13 ถึง 0.275A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
อัตราแฟลชต่อนาที | 80 FPM |
ความสูง | 3-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
แสงส่องสว่าง | ซีดี 150000 |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
แรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 48 VDC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HISTA-เอก | สีเหลืองอำพัน | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTB-เอก | สีน้ำเงิน | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTC-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTG-เอก | สีเขียว | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTM-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTR-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
3000SDA-เอก | สีเหลืองอำพัน | 0.13 ถึง 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.