EDWARDS SIGNALING 105HISTG-EK Strobe, เขียว, 12/48VDC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
สี | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-1 / 2 " |
ความสูง | 6-3 / 4 " |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 48 VDC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HISTA-เอก | สีเหลืองอำพัน | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTB-เอก | สีน้ำเงิน | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTC-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTM-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTR-เอก | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
3000SDA-เอก | สีเหลืองอำพัน | 0.13 ถึง 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
| |
3000SDB-เอก | สีน้ำเงิน | 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.