Edwards Signaling 435-4g1 | กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 24vdc 0.062a Rating | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 24VDC 0.062A Rating | AA7PXD 16G576

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 24VDC 0.062A Rating

In Stock
รายการ: AA7PXD รุ่น: 435-4G1ข้ามอ้างอิง: 16G576
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
฿8,992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระฆัง
แอมป์0.062A
สีสีเทา
เดซิเบล90dB @ 10 ฟุต
ความลึก2-15 / 32 "
ความสูง4"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
การติดพื้นผิว
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8531800040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับแอมป์คะแนนปัจจุบันระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกราคา
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 6VDC 0.25A Rating | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--VDC 6--2.468 "฿7,751
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 12VDC 0.125A Rating | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--VDC 12-4"2-13 / 32 "฿7,310
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 6VDC 0.25A Rating | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--VDC 6--2-13 / 32 "฿9,381
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 12VDC 0.125A Rating | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--VDC 12-6"2-13 / 32 "฿8,206
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VDC 0.062A Rating | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--VDC 24-6"2-13 / 32 "฿9,521
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว 12VDC 0.125A Rating | AA7PXH 16G580 435-10E1นีมา 3อาร์0.125A--VDC 12-10 "4-13 / 16 "฿9,963
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว 24VDC 0.062A Rating | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--VDC 24--4-13 / 16 "฿10,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 24VDC 0.062A Rating
฿8,992 / หน่วย